{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | KUB Trigon | |
| Artikelomschrijving producent | KUB-T.2D.160.R.03-ABS50 | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | modulaire conusinterface met kogelbaansysteem | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 50 | |
| Schachtlengte | 31 mm | |
| Snijkantdiameter, min. | 16 mm | |
| Kraagdiameter | 50 mm | |
| Spaangroeflengte | 37 mm | |
| Afstand snijkanthoek tot snijkantpunt | 0,5 mm | |
| Aanbouwlengte, houder | 67 mm | |
| Aantal snijkanten, totaal | 2 | |
| Hoek, 1e trap | 180 graden | |
| Geleidingselementen | zonder geleidingselementen | |
| Scheidingspuntcodering snijplaat | WO0302043N | |
| Aanduiding snijplaat | WOEX 030204 | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte | 67 mm | |
| Nuttige lengte | 32 mm | |
| Totale lengte | 98 mm | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Bewerking | boren in massief materiaal | |
| Producttype | volboor voor snij-inzetdelen |
| Artikelnummer | V30 31601 | |
| EAN/GTIN | 4047109101920 | |
| Nummer fabrikant | 1089216095 | |
| L-nummer | L20010 2625 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |