Vendbar indsatsboremaskine KUB-T.2D.160.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Art.-nr.: V30 31601
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Trigon
Producentbetegnelse KUB-T.2D.160.R.03-ABS50
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 50
Skaftlængde 31 mm
Skærediameter, min. 16 mm
Kravediameter 50 mm
Spånnotlængde 37 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,5 mm
Fastgørelseslængde, holder 67 mm
Antal skær, i alt 2
Vinkel, 1. trin 180 grader
Styringselementer uden styreelementer
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WO0302043N
Beskrivelse, skæreplade WOEX 030204
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 67 mm
Nyttelængde 32 mm
Samlet længde 98 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor til skæreplatter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V30 31601
EAN/GTIN 4047109101920
Producentnummer 1089216095
L-nummer L20010 2625
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB-T.2D.160.R.03- ABS50 KUB TRIGON - WENDEPLATTENBOHRER
- Afstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: 0,5 mm
- Antal wirksamer Schneiden, stirnseitig: 2
- Anzugsmoment: 0,62 Nm
- Aufnahme: ABS 50
- Bund-Ø: 50 mm
- Gesamtlänge: 98 mm
- Info LxD: ≤ 2xD
- ISO Bezeichnung: KUB-T. 2 D.160.R.03- ABS50
- Kraglänge: 67 mm
- Kühlung: IK zentral
- Nutzlänge: 32 mm
- Produktnavn: KUB Trigon
- Schaft Norm: ABS
- Schaft Wendeplattenbohrer: ABS
- Schaftlänge: 31 mm
- Schneiden-Ø: 16 mm
- Schneidrichtung: R
- Segment: Wendeplattenbohrer
- Spannutenlänge: 37 mm
- Trennstellencode. , Schneidplatte: WO030202043N
- Wendeplatte: WOEX 030204

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 892 16095