INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Nr art.: V30 31801
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB Trigon
Oznaczenie producenta KUB-T.2D.180.R.03-ABS50; WOEX 030204
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 31 mm
Min. średnica skrawania Dc 18 mm
Średnica korpusu D2 18 mm
Średnica kołnierza D1 50 mm
Długość rowków mocujących 41 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,5 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Grubość płytki skrawającej T 2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0302043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 030204
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 71 mm
Długość użytkowa L1 36 mm
Długość całkowita L 102 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V30 31801
EAN / GTIN 4047109101951
Numer producenta 1089218095
Numer L L20010 4569
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.180.R.03-ABS50 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 18095