{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Trigon | |
| Référence fabricant | KUB-T.2D.160.R.03-ABS50 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | interface conique modulaire avec système de roulements à billes | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Longueur de queue | 31 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 16 mm | |
| Diamètre de collet | 50 mm | |
| Longueur des goujures | 37 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,5 mm | |
| Longueur de montage, support | 67 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO0302043N | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 030204 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 67 mm | |
| Longueur utile | 32 mm | |
| Longueur totale | 98 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | V30 31601 | |
| EAN / GTIN | 4047109101920 | |
| Réf. fabricant | 1089216095 | |
| Article hors catalogue | L20010 2625 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |