{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | KUB Trigon | |
| Oznaka proizvajalca | KUB-T.2D.160.R.03-ABS50 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 50 | |
| Dolžina držala | 31 mm | |
| Premer rezila, min. | 16 mm | |
| Premer sklopa | 50 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 37 mm | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 0,5 mm | |
| Dolžina priključka, držalo | 67 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Kot, 1. stopnja | 180 stopinj | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | WO0302043N | |
| Opis rezalne plošče | WOEX 030204 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 67 mm | |
| Uporabna dolžina | 32 mm | |
| Skupna dolžina | 98 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke |
| Številka izdelka | V30 31601 | |
| EAN/GTIN | 4047109101920 | |
| Številka proizvajalca | 1089216095 | |
| L-število | L20010 2625 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |