INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Nr art.: V30 31403
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria KUB Trigon
Oznaczenie producenta KUB-T.2D.140.R.03-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Długość chwytu 31 mm
Min. średnica skrawania 14 mm
Średnica kołnierza 50 mm
Długość rowków mocujących 33 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,5 mm
Długość montażowa, uchwyt 31 mm
Całkowita liczba ostrzy 2
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0302043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 030204
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 63 mm
Długość użytkowa 28 mm
Długość całkowita 94 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V30 31403
EAN / GTIN 4047109101890
Numer producenta 1089214095
Numer L L20010 2932
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.140.R.03-ABS50 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 14095