{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB Trigon | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 15 mm | |
| Długość całkowita L | 96 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 30 mm | |
| Długość wysięgu A | 65 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB-T.2D.150.R.03-ABS50; WOEX 030204 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Długość chwytu LS | 31 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 15 mm | |
| Średnica kołnierza D1 | 50 mm | |
| Długość rowków mocujących | 35 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,5 mm | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO0302043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 030204 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V30 31503 | |
| EAN / GTIN | 4047109101906 | |
| Numer producenta | 1089215095 | |
| Numer L | L20010 2373 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |