Drilling Toolholder - SS16-DRA150M-5

Nr art.: THD08151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita L 151 mm
Długość użytkowa L1 80 mm
Długość wysięgu A 103 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 48 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 15 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 15,99 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h6
Średnica korpusu D4 14,6 mm
Długość rowków mocujących Lc 90,7 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu N
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 155 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD08151
EAN / GTIN 4960664718412
Numer producenta THD08151
Numer L L22510 177
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder SS16-DRA150M-5

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.155 kg
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
NOF (GTC - Cutting edge count): 2
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 3
BD (GTC - Body diameter 1st step): 14.6 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 15 mm
DCCTX (GTC - Cutting diameter 1st step maximum): 15.99 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 16 mm
Shank length (LS): 48
LS (GTC - Shank length): 48 mm
Drilling depth (LU): 80
LU (GTC - Usable length): 80 mm
LCF (GTC - Length chip flute): 90.7 mm
OHX (GTC - Protruding length): 103 mm
SIG (GTC - Point angle 1st step): 140 Degree
Total length (OAL): 151
OAL (GTC - Overall length): 151 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 160
Shank diameter (DCON): 16,0
Drilling depth (Rdd): 5XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerance class connection bore diameter machine side): h6
Diameter (DC): ø15,00-15,99
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes