Porte-outil de perçage - SS16-DRA150M-5

Réf.: THD08151
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Longueur totale L 151 mm
Longueur utile L1 80 mm
Longueur de col A 103 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Longueur queue LS 48 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents, min. Dc min. 15 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 15,99 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h6
Diamètre de corps D4 14,6 mm
Longueur des goujures Lc 90,7 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement avec revêtement
Interface interface 1
Poids 155 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article THD08151
EAN / GTIN 4960664718412
Réf. fabricant THD08151
Article hors catalogue L22510 177
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - SS16-DRA150M-5

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.155 kg
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 14.6 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 15 mm
DCCTX (GTC - diamètre de coupe 1er pas maximum): 15.99 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16 mm
Longueur de tige (LS): 48
LS (GTC - longueur de la tige): 48 mm
Profondeur de perçage (LU): 80
LU (GTC - longueur utilisable): 80 mm
LCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 90.7 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 103 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 Degree
Longueur totale (OAL): 151
OAL (GTC - longueur hors tout): 151 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160
Diamètre de la tige (DCON): 16,0
Profondeur de perçage (RDD): 5XD
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø15,00-15,99
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes