{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Totale lengte L | 151 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 80 mm | |
| Afkoppellengte A | 103 mm | |
| Schachtdiameter DS | 16 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, axiaal schuin | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Droge bewerking | geschikt onder voorwaarden | |
| Opnametype | pen | |
| Lengte schacht LS | 48 mm | |
| Olie | geschikt | |
| Lucht | geschikt | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Snijkantdiameter, min. Dc min. | 15 mm | |
| Snijkantdiameter, max. Dc max. | 15,99 mm | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Tolerantieklasse ISO | h6 | |
| Diameter lichaam D4 | 14,6 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 90,7 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Hoek, 1e trap | 140 graden | |
| Aanslijpingsvorm | N | |
| Productaanduiding (type) | H | |
| Materiaal | VHM | |
| Coating | gecoat | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Gewicht | 155 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief hardmetaal | |
| Bewerking | boren in massief materiaal (BVB) | |
| Producttype | volboor |
| Artikelnummer | THD08151 | |
| EAN/GTIN | 4960664718412 | |
| Nummer fabrikant | THD08151 | |
| L-nummer | L22510 177 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |