Portaherramientas de perforación - SS16-DRA150M-5

Número de artículo: THD08151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud total L 151 mm
Longitud útil L1 80 mm
Longitud de alcance A 103 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 48 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 15 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 15,99 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h6
Diámetro del cuerpo D4 14,6 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 90,7 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte MDI
Recubrimiento con recubrimiento
Interfaz Punto de separación 1
Peso 155 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo THD08151
EAN / GTIN 4960664718412
Número del fabricante THD08151
Número L L22510 177
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - SS16-DRA150M-5

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.155 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 14.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 15 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 15.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
Longitud de caña (LS): 48
LS (GTC - Longitud de caña): 48 mm
Profundidad de perforación (LU): 80
LU (GTC - longitud utilizable): 80 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 90.7 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 103 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Longitud total (OAL): 151
OAL (GTC - Longitud total): 151 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
Diámetro de vástago (DCON): 16,0
Profundidad de perforación (RDD): 5XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø15,00-15,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes