Cap pentru scule de găurit - SS16-DRA150M-5

Cod articol.: THD08151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Lungimea totală L 151 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime activă A 103 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire da
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 48 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. Dc min. 15 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 15,99 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h6
Diametru corp D4 14,6 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 90,7 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) H
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire acoperit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 155 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD08151
EAN / GTIN 4960664718412
Număr producător THD08151
L-Număr L22510 177
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - SS16-DRA150M-5

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.155 kg
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 14.6 mm
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 15 mm
DCCTX (GTC - diametrul de tăiere la prima treaptă maximă): 15.99 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 16 mm
Lungime brăzdar (LS): 48
LS (GTC - lungime brăzdar): 48 mm
Adâncime de găurire (LU): 80
LU (GTC - lungime utilizabilă): 80 mm
LCF (GTC - flaut cu cip de lungime): 90.7 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 103 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 140 Degree
Lungime totală (OAL): 151
OAL (GTC - lungime totală): 151 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 160
Diametru brăzdar (DCON): 16,0
Adâncime de găurire (RDD): 5XD
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø15,00-15,99
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes