Boreværktøjsholder - SS16-DRA150M-5

Art.-nr.: THD08151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 151 mm
Nyttelængde L1 80 mm
Længde på udhæng A 103 mm
Skaftdiameter DS 16 mm
Indvendig køling ja
Holdertype Cylinderskaft
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Længde, skaft LS 48 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. Dc min. 15 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 15,99 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h6
Legemsdiameter D4 14,6 mm
Spånnotlængde Lc 90,7 mm
Antal skær Z 2
Snoningsretning højre
Vinkel, 1. trin 140 grader
Slibeform N
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 155 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD08151
EAN/GTIN 4960664718412
Producentnummer THD08151
L-nummer L22510 177
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - SS16-DRA150M-5

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.155 kg
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 2
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 14.6 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 15 mm
DCCTX (GTC - skærediameter maks. 1. Trin): 15.99 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 16 mm
Skaftlængde (LS): 48
LS (GTC - Shanklængde): 48 mm
Boredybde (LU): 80
LU (GTC - brugbar længde): 80 mm
LCF (GTC - længde chip fløjte): 90.7 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 103 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 140 Degree
Samlet længde (OAL): 151
OAL (GTC - samlet længde): 151 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 160
Skaftdiameter (DCON): 16,0
Boredybde (RDD): 5XD
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h6
Diameter (DC): ø15,00-15,99
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes