Portautensili per foratura - SS16-DRA150M-5

Codice art.: THD08151
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
Lunghezza complessiva L 151 mm
Lunghezza utile L1 80 mm
Sporgenza A 103 mm
Diametro codolo DS 16 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo LS 48 mm
Olio idonea
Aria idonea
Diametro tagliente, min. Dc min. 15 mm
Diametro tagliente, max. Dc max. 15,99 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h6
Diametro corpo D4 14,6 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 90,7 mm
Numero taglienti Z 2
Direzione delle spire destra
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura N
Designazione del prodotto (tipo) H
Materiale da taglio VHM
Rivestimento con rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Peso 155 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD08151
EAN / GTIN 4960664718412
Codice del produttore THD08151
Numero-L L22510 177
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - SS16-DRA150M-5

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.155 kg
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
N. DI (GTC - conteggio taglienti): 2
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
BD (GTC - diametro corpo 1a fase): 14.6 mm
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 15 mm
DCCTX (GTC - diametro di taglio 1a fase massimo): 15.99 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16 mm
Lunghezza stelo (LS): 48
LS (GTC - lunghezza stelo): 48 mm
Profondità di foratura (LU): 80
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 80 mm
LCF (GTC - scanalatura per chip di lunghezza): 90.7 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 103 mm
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 140 Degree
Lunghezza totale (OAL): 151
OAL (GTC - lunghezza totale): 151 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
Diametro stelo (DCON): 16,0
Profondità di foratura (RDD): 5XD
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h6
Diametro (DC): ø15,00-15,99
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes