Portaherramientas de perforación - SS16-DRA150M-5

N.º do artigo: THD08151
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Entrada de óleo de arrefecimento com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica
Saída de óleo de arrefecimento com saída de óleo de arrefecimento, axialmente oblíqua
Óleo de arrefecimento sim
Máximo a molhado adequado
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Processamento a seco condicionalmente adequado
Tipo de alojamento pino
Diâmetro da haste DS 16 mm
Comprimento da haste LS 48 mm
Óleo adequado
Ar adequado
Diâmetro de corte, mín. Dc min. 15 mm
Diâmetro de corte, máx. Dc max. 15,99 mm
Tolerância do diâmetro de corte classe de tolerância ISO
Classe de tolerância ISO h6
Diâmetro do corpo D4 14,6 mm
Comprimento do sulco das aparas Lc 90,7 mm
Número de arestas de corte Z 2
Direção da hélice direita
Ângulo, 1.º nível 140 grau
Forma de retificação N
Designação do produto (tipo) H
Material de corte MDI
Revestimento com revestimento
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice A 103 mm
Comprimento útil L1 80 mm
Comprimento total L 151 mm
Peso 155 g
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça

Identificação e classificação

Número do artigo THD08151
EAN/GTIN 4960664718412
Número do fabricante THD08151
Número L L22510 177
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de perforación - SS16-DRA150M-5

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.155 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 14.6 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 15 mm
DCCTX (GTC - Diámetro de corte 1er paso máximo): 15.99 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
Longitud de caña (LS): 48
LS (GTC - Longitud de caña): 48 mm
Profundidad de perforación (LU): 80
LU (GTC - longitud utilizable): 80 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 90.7 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 103 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Longitud total (OAL): 151
OAL (GTC - Longitud total): 151 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
Diámetro de vástago (DCON): 16,0
Profundidad de perforación (RDD): 5XD
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø15,00-15,99
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes