{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 16 mm | |
| Länge Schaft LS | 48 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 15 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 15,99 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h6 | |
| Körperdurchmesser D4 | 14,6 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 90,7 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Winkel, 1. Stufe | 140 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Produktbezeichnung (Typ) | H | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 103 mm | |
| Nutzlänge L1 | 80 mm | |
| Länge gesamt L | 151 mm | |
| Gewicht | 155 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | THD08151 | |
| EAN / GTIN | 4960664718412 | |
| Herstellernummer | THD08151 | |
| L-Nummer | L22510 177 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |