• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Drilling Toolholder - S20-DRZ1326-05

Nr art.: THD02510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita L 95 mm
Długość użytkowa L1 26 mm
Długość wysięgu A 52 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 S20-DRZ1326-05
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 43 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 13 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z 1
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 195 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Metal ciężki
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD02510
EAN / GTIN 4960664228638
Numer producenta THD02510
Numer L L22290 397
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder S20-DRZ1326-05

Cecha szcz.:

WT (GTC - Weight of item): 0.195 kg
RE (GTC - Corner radius, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
NOF (GTC - Cutting edge count): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Cutting edge length, Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC - Body diameter 1st step): 12.1 mm
DC (GTC - Cutting diameter minimum): 13 mm
Shank diameter (DCON): 20
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 20 mm
FLGT (GTC - Length bond): 24.5 mm
LU (GTC - Usable length): 26 mm
Collar diameter (DCSFMS): 27
DF (GTC - Flange diameter): 27 mm
LS (GTC - Shank length): 43 mm
Head length (LFS): 52
OHX (GTC - Protruding length): 52 mm
EPSR (GTC - Cutting edge angle major, Pos. B): 87 Degree
Total length (OAL): 95
OAL (GTC - Overall length): 95 mm
SIG (GTC - Point angle 1st step): 166 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 200
Drilling depth (LU): 26,0
Drilling depth (Rdd): 2XD
Diameter (DC): ø13,00
HAND (GTC - Cutting direction): R
BMC (GTC - Body material code): S
Internal coolant: Yes
MIID (GTC - Master insert identification, inside cutting edge, 1st step): ZCMT050203