{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 95 mm | |
| Užitná délka L1 | 26 mm | |
| Nepodepřená délka A | 52 mm | |
| Průměr stopky DS | 20 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | S20-DRZ1326-05 | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 43 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 13 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Název výrobku (typ) | H | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 195 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Densimet | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | THD02510 | |
| EAN / GTIN | 4960664228638 | |
| Číslo výrobce | THD02510 | |
| L-číslo | L22290 397 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |