• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S20-DRZ1326-05

Artikel-Nr.: THD02510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 95 mm
Nutzlänge L1 26 mm
Auskraglänge A 52 mm
Durchmesser Schaft DS 20 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S20-DRZ1326-05
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 43 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 13 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Anzahl Schneiden Z 1
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); P (Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 195 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Schwermetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD02510
EAN / GTIN 4960664228638
Herstellernummer THD02510
L-Nummer L22290 397
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S20-DRZ1326-05

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.195 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 12.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 13 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 24.5 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 26 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 27
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 27 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 43 mm
Kopflänge (LFS): 52
OHX (GTC - überstehende Länge): 52 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
Gesamtlänge (OAL): 95
OAL (GTC - Gesamtlänge): 95 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Bohrtiefe (LU): 26,0
Bohrtiefe (RDD): 2XD
Durchmesser (DC): ø13,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT050203

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb