{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 95 mm | |
| Nyttelængde L1 | 26 mm | |
| Længde på udhæng A | 52 mm | |
| Skaftdiameter DS | 20 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | S20-DRZ1326-05 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Længde, skaft LS | 43 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 13 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); P (Stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 195 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | tungmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | THD02510 | |
| EAN/GTIN | 4960664228638 | |
| Producentnummer | THD02510 | |
| L-nummer | L22290 397 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |