Nosilec orodja za vrtanje - S20-DRZ1326-05

Št. art.: THD02510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Skupna dolžina L 95 mm
Uporabna dolžina L1 26 mm
Previsna dolžina A 52 mm
Premer držala DS 20 mm
Notranje hlajenje da
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 S20-DRZ1326-05
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala LS 43 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. Dc min. 13 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število rezil Z 1
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 195 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja težka kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD02510
EAN/GTIN 4960664228638
Številka proizvajalca THD02510
L-število L22290 397
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec orodja za vrtanje - S20-DRZ1326-05

Lastnosti:

WT (GTC – teža predmeta): 0.195 kg
RE (GTC – kotni polmer, položaj b): 0.3 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj b): 2.38 mm
L (GTC - Dolžina rezalnega roba, položaj b): 5.1 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj b): 5.9 mm
AN (GTC - večji kot odmika, položaj b): 7 Degree
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 12.1 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 13 mm
Premer vpenjala (DCON): 20
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
FLGT (GTC - Dolžina vez): 24.5 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 26 mm
Premer ovratnice (DCSFMS): 27
DF (GTC – premer prirobnice): 27 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 43 mm
Dolžina glave (LFS): 52
OHX (GTC – štrleča dolžina): 52 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj b): 87 Degree
Skupna dolžina (OAL): 95
OAL (GTC – skupna dolžina): 95 mm
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 166 Degree
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
Globina vrtanja (LU): 26,0
Globina vrtanja (RDD): 2XD
Premer (DC): ø13,00
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
Notranja hladilna tekočina: Yes
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master, znotraj rezalnega roba, 1. Korak): ZCMT050203