Portaherramientas de perforación - S20-DRZ1326-05

Número de artículo: THD02510
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud total L 95 mm
Longitud útil L1 26 mm
Longitud de alcance A 52 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 S20-DRZ1326-05
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 43 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Diámetro del filo, mín. Dc min. 13 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes Z 1
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Peso 195 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal pesado
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo THD02510
EAN / GTIN 4960664228638
Número del fabricante THD02510
Número L L22290 397
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - S20-DRZ1326-05

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.195 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 12.1 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 13 mm
Diámetro de vástago (DCON): 20
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 24.5 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 26 mm
Diámetro del collar (DCSFMS): 27
DF (GTC - Diámetro de brida): 27 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 43 mm
Longitud de cabeza (LFS): 52
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 52 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 87 Degree
Longitud total (OAL): 95
OAL (GTC - Longitud total): 95 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 166 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200
Profundidad de perforación (LU): 26,0
Profundidad de perforación (RDD): 2XD
Diámetro (DC): ø13,00
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes
MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): ZCMT050203