Porte-outil de perçage - S20-DRZ1326-05

Réf.: THD02510
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Longueur totale L 95 mm
Longueur utile L1 26 mm
Longueur de col A 52 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 S20-DRZ1326-05
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Longueur queue LS 43 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents, min. Dc min. 13 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Nombre de lèvres Z 1
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Interface interface 1
Poids 195 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil métal lourd
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article THD02510
EAN / GTIN 4960664228638
Réf. fabricant THD02510
Article hors catalogue L22290 397
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S20-DRZ1326-05

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.195 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.3 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 2.38 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 12.1 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 13 mm
Diamètre de la tige (DCON): 20
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 24.5 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 26 mm
Diamètre du collier (DCSFMS): 27
DF (GTC - diamètre de la bride): 27 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 43 mm
Longueur de la tête (LFS): 52
OHX (GTC - longueur saillante): 52 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 87 Degree
Longueur totale (OAL): 95
OAL (GTC - longueur hors tout): 95 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 166 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200
Profondeur de perçage (LU): 26,0
Profondeur de perçage (RDD): 2XD
Diamètre (DC): ø13,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): ZCMT050203