{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 26 mm | |
| Sporgenza A | 52 mm | |
| Diametro codolo DS | 20 mm | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 | S20-DRZ1326-05 | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo LS | 43 mm | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 13 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); P (acciaio) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Peso | 195 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo pesante | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti |
| Codice articolo | THD02510 | |
| EAN / GTIN | 4960664228638 | |
| Codice del produttore | THD02510 | |
| Numero-L | L22290 397 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |