Beitelhouder - S20-DRZ1326-05

Artikelnummer: THD02510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THD02510
EAN/GTIN 4960664228638
Nummer fabrikant THD02510
L-nummer L22290 397
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - S20-DRZ1326-05

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.195 kg
RE (GTC - hoekradius, pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 1
NOF (GTC - aantal snijranden): 1
S (GTC - dikte wisselplaat, pos. B): 2.38 mm
L (GTC - lengte snijrand, pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter, pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - tussenhoek groot, pos. B): 7 Degree
BD (GTC - Lichaamsdiameter 1e stap): 12.1 mm
DC (GTC - minimale snijdiameter): 13 mm
Schachtdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - Aansluitdiameter machinezijde): 20 mm
FLGT (GTC - Lengte bond): 24.5 mm
LU (GTC - bruikbare lengte): 26 mm
Diameter kraag (DCSFMS): 27
DF (GTC - flensdiameter): 27 mm
LS (GTC - schachtlengte): 43 mm
Lengte kop (LFS): 52
OHX (GTC - uitstekende lengte): 52 mm
EPSR (GTC - hoek snijrand groot, pos. B): 87 Degree
Totale lengte (OAL): 95
OAL (GTC - totale lengte): 95 mm
SIG (GTC - punthoek 1e stap): 166 Degree
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 200
Boordiepte (LU): 26,0
Boordiepte (RDD): 2XD
Diameter (DC): ø13,00
HAND (GTC - snijrichting): R
BMC (GTC - materiaalcode carrosserie): S
Inwendige koelvloeistof: Yes
MIID (GTC - Master snijplaat identificatie, binnenkant mes, 1e stap): ZCMT050203