{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 3 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Seria | GSB 18V-110 C | |
| Oznaczenie producenta | Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony; Czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 440 mm | |
| Szerokość łącznie | 360 mm | |
| Wysokość całkowita | 150 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; metalowe | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,626 kg |
| Numer artykułu | P07303 SET2 | |
| EAN / GTIN | 4053423249910 | |
| Numer producenta | 0615A5002X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |