{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 3 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Recargable | sí | |
| Serie | GSB 18V-110 C | |
| Denominación del fabricante | Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; rojo; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador de impacto | |
| Longitud total | 440 mm | |
| Anchura total | 360 mm | |
| Altura total | 150 mm | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Para material | Mampostería; Metal; hormigón; madera | |
| Versión portaherramientas | con cono de cambio rápido | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Con gancho para correa; Con luz LED; Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,626 kg |
| Número de artículo | P07303 SET2 | |
| EAN / GTIN | 4053423249910 | |
| Número del fabricante | 0615A5002X | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |