Power Tool Set, Típus: SET2

Cikkszám: P07303 SET2
Kedvezmény
491,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Gyártó száma 0615A5002X
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Professzionális készlet: GSB 18V-110 C akkus ütvefúró csavarozó + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 L-BOXX-ban
  • A kefe nélküli motorral rendelkező Bosch Professional ütvefúrók megérdemlik a legerősebb ProCORE18V akkumulátorainkat!

Jellemző:

  • Űrtartalom: 23,76 dm3
  • Bruttó súly: 6,74 kg
  • Nettó súly: 1,626 kg
  • Szélesség: 360 mm
  • Magasság: 150 mm
  • Hossz: 440 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek