Sada Power Tool, Typ: SET2

Artiklové číslo: P07303 SET2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 3 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Nabíjecí ano
Řada GSB 18V-110 C
Označení výrobce Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; červená; Černá
S funkcí zdvihu ano
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Celková délka 440 mm
Šířka celkem 360 mm
Výška celková 150 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Vhodné pro materiál Kov; Zdivo; beton; dřevo
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,626 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Číslo výrobce 0615A5002X
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Profesionální sada: Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 v L-BOXX
  • Příklepové vrtačky Bosch Professional s bezkartáčovým motorem si zaslouží naše nejsilnější baterie ProCORE18V!

Charakteristika:

  • Objem: 23,76 dm3
  • Hmotnost brutto: 6,74 kg
  • Hmotnost netto: 1,626 kg
  • Rozměry – šířka: 360 mm
  • Rozměry – výška: 150 mm
  • Rozměry – délka: 440 mm