Kit Power Tool, Type: SET2

Réf.: P07303 SET2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 3 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 4 Ah
Rechargeable oui
Série GSB 18V-110 C
Référence fabricant Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; Rouge; noir
Avec fonction de frappe oui
Type de produit perceuse-visseuse à percussion
Longueur totale 440 mm
Largeur totale 360 mm
Hauteur totale 150 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Pour matériau Métal; bois; béton; maçonnerie
Exécution porte-outils avec mandrin à changement rapide
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement avec crochet de ceinture; avec éclairage LED; avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1,626 kg

Identification et classification

Référence article P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Réf. fabricant 0615A5002X
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Kit professionnel: Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4,0 Ah + GAL 18V-40 en L-BOXX
  • Les perceuses à percussion Bosch Professional avec moteur sans balais méritent nos batteries ProCORE18V les plus performantes!

Caractéristique(s):

  • Volume: 23,76 dm3
  • Poids brut: 6,74 kg
  • Poids net: 1,626 kg
  • Dimensions largeur: 360 mm
  • Dimensions hauteur: 150 mm
  • Dimensions longueur: 440 mm