{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 3 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Reîncărcabilă | Da | |
| Serie | GSB 18V-110 C | |
| Denumirea producătorului | Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru; roşu; negru | |
| Cu funcție de impact | Da | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Lungimea totală | 440 mm | |
| Lăţime totală | 360 mm | |
| Înălţimea totală | 150 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Recomandat pentru material | Metal; Zidărie; beton; lemn | |
| Execuția suportului de scule | cu mandrină cu schimbare rapidă | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Cu cârlig de curea; Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 1,626 kg |
| Cod articol | P07303 SET2 | |
| EAN / GTIN | 4053423249910 | |
| Număr producător | 0615A5002X | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |