Power Tool Set, Typ: SET2

Artikel-Nr.: P07303 SET2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 3 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
wiederaufladbar ja
Serie GSB 18V-110 C
Herstellerbezeichnung Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; rot; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Produktart Schlagbohrschrauber
Länge gesamt 440 mm
Breite gesamt 360 mm
Höhe gesamt 150 mm
Anzahl Gänge / Stufen 2
geeignet für Material Beton; Holz; Mauerwerk; Metall
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselfutter
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken; mit LED-Licht; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 1,626 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Herstellernummer 0615A5002X
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!

Merkmal:

  • Volumen: 23,76 dm3
  • Bruttogewicht: 6,74 kg
  • Nettogewicht: 1,626 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 150 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm