Set Power Tool, Modello: SET2

Codice art.: P07303 SET2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Ricaricabile
Serie GSB 18V-110 C
Denominazione originale prodotto Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore blue; red; black
Con funzione di impatto
Tipo di prodotto Trapano avvitatore a percussione
Lunghezza complessiva 440 mm
Larghezza complessiva 360 mm
Altezza complessiva 150 mm
Numero filetti / scale 2
Per materiale Lavori di muratura; Met.; calcestruzzo; legno
Esecuzione del portautensili con mandrino a cambio rapido
Struttura del motore Motore senza spazzole
Particolarità/apparecchiature with belt hook; with LED light; with additional handle
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 1,626 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Codice del produttore 0615A5002X
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Set professionale: trapano avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • I trapani a percussione Bosch Professional con motore senza spazzole meritano le nostre batterie ProCORE18V più potenti!

Proprietà:

  • Volume: 23,76 dm3
  • Peso lordo: 6,74 kg
  • Peso netto: 1,626 kg
  • Dimensione larghezza: 360 mm
  • Dimensione altezza: 150 mm
  • Dimensione lunghezza: 440 mm