Power Tool rinkinys, Tipas: SET2

Prekės Nr.: P07303 SET2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 3 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Įkraunamas taip
Serija GSB 18V-110 C
Gamintojo pavadinimas Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva mėlyna; raudona; juoda
Su smūgine funkcija taip
Produkto rūšis smūginis gręžtuvas-suktuvas
Visas ilgis 440 mm
Bendras prietaiso plotis 360 mm
Visas aukštis 150 mm
Pavarų / pakopų skaičius 2
Tinka medžiagoms Metalas; betonas; mediena; mūrijimas
Įrankių laikiklio modelis su greitojo keitimo griebtuvu
Variklio sandara bešepetėlinis variklis
Ypatybės / įranga su diržo kabliu; su LED lemputėmis; su papildoma rankena
Keičiama dešinė / kairė taip
Bendras svoris 1,626 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris P07303 SET2
EAN / GTIN 4053423249910
Gamintojo numeris 0615A5002X
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Aprašymas:

  • Profesionalus rinkinys: Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas GSB 18V-110 C + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-BOXX
  • Bosch Professional smūginiai gręžtuvai su bešepetėliniu varikliu nusipelno mūsų galingiausių ProCORE18V akumuliatorių!

Požymis:

  • Talpa: 23,76 dm3
  • Bruto svoris: 6,74 kg
  • Neto svoris: 1,626 kg
  • Pločio matmuo: 360 mm
  • Aukščio matmuo: 150 mm
  • Ilgio matmuo: 440 mm