{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica powierzchni bicia | 40 mm; 40 mm | |
| Materiał wkładki obucha | nylon; nylon | |
| Średnica obudowy | 40 mm | |
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Twardość | twarde; twarde | |
| Materiał obudowy | rura stalowa | |
| Seria | SUPERCRAFT | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły; kształt okrągły | |
| Oznaczenie producenta | Schonhammer, rückschlagfrei Nr. 754900 Gr. 40 | |
| Długość obudowy z wkładkami | 115 mm | |
| Odporność na zużycie | tak; tak | |
| Odporność na oleje i smary | tak; tak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Niski poziom hałasu | tak; tak | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Bez odprysków | tak; tak | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Osłona trzonka | nie | |
| Właściwości | Z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 1; 2 | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa | |
| Materiał, Trzonek | rura stalowa | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Masa całkowita | 805 g | |
| Zawartość | zestaw | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt; Trzonek |
| Numer artykułu | GG6023 40 | |
| Numer producenta | GG6023 40 |