Pachet promotional 4× ciocan fără recul cu coadă din ţeavă de oţel

Cod articol.: GG6023 40
Setați prețul 4 Pieces (33,05 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul suprafeței de impact 40 mm; 40 mm
Material utilizare nailon; nailon
Diametrul carcasei 40 mm
Număr de unelte 4 buc.
Duritate dur; dur
Materialul carcasei ţeavă de oţel
Serie SUPERCRAFT
Forma suprafeței de impact rotund; rotund
Denumirea producătorului Schonhammer, rückschlagfrei Nr. 754900 Gr. 40
Lungimea carcasei cu inserții 115 mm
Rezistent la uzură da; da
Rezistent la ulei şi grăsimi da; da
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zgomot redus da; da
Zona EX nu
Fără așchii da; da
Culoarea gri; negru
Lungimea totală 300 mm
Protecţie coadă nu
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 1; 2
Material, mâner cauciuc acoperit
Material, Coadă ţeavă de oţel
Tip produs ciocan cu cap moale
Greutate totală 805 g
Cuprins set
Coadă/mâner mâner; Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol GG6023 40
Număr producător GG6023 40

Descriere

Execuţie:

Piesă intermediară robustă, din oţel, cu capete ataşabile interschimbabile din nylon de calitate, rezistent la uzură. Fără recul datorită bilelor de oţel din corpul ciocanului.
Coadă din ţeavă de oţel cu mâner din cauciuc rezistent la uleiuri.

Aplicaţie:

Pentru îndreptarea sau aşezarea pieselor pe masa maşinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Livrare:

4× ciocan fără recul cu coadă din ţeavă de oţel cod 754900 ref. 40.

Piese de schimb:

Pentru cap ataşabil de schimb din nylon consultaţi Cod 754910.