{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da cabeça do martelo | 40 mm | |
| Série | SUPERCRAFT | |
| Comprimento da cabeça com insertos | 115 mm | |
| Comprimento total | 300 mm | |
| Peso | 0,805 kg | |
| Material da caixa | Tubo de aço | |
| Material do inserto | Nylon, branco, duro | |
| Material do cabo | Tubo de aço | |
| Superfície | Revestimento de pintura a pó | |
| sem ricochete | sim | |
| Tipo de produto | Martelo | |
| USP1 | 4× martelo sem ricochete com cabo de aço tubular |
| Número do artigo | GG6023 40 |