{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la superficie de impacto | 40 mm; 40 mm | |
| Material inserto | nailon; nailon | |
| Diámetro de la carcasa | 40 mm | |
| Cantidad de herramientas | 4 ud. | |
| Dureza | duro/a; duro/a | |
| Material carcasa | tubo de acero | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Forma de la superficie de impacto | forma redonda; forma redonda | |
| Denominación del fabricante | Schonhammer, rückschlagfrei Nr. 754900 Gr. 40 | |
| Longitud de la carcasa con insertos | 115 mm | |
| Resistencia al desgaste | sí; sí | |
| Resistente al aceite y la grasa | sí; sí | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Baja emisión de ruido | sí; sí | |
| Área EX | no | |
| Sin astillado | sí; sí | |
| Color | gris; negro | |
| Longitud total | 300 mm | |
| Protección mango | no | |
| Características | Antirrebote | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 1; 2 | |
| Material, mango | recubierto de goma | |
| Material, Mango | tubo de acero | |
| Tipo de producto | martillo blando | |
| Peso total | 805 g | |
| Contenido | juego | |
| Mango | mango; Mango |
| Número de artículo | GG6023 40 | |
| Número del fabricante | GG6023 40 |