Výhodné balení 4× kladivo bez zpětného rázu s násadou z ocelové trubky

Artiklové číslo: GG6023 40
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 826,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr plochy nárazu 40 mm; 40 mm
Materiál vložka nylon; nylon
Průměr krytu 40 mm
Počet přepážek 4 ks
Tvrdost tvrdý; tvrdý
Materiál pouzdra ocelová trubka
Řada SUPERCRAFT
Tvar plochy nárazu kulatá; kulatá
Označení výrobce Schonhammer, rückschlagfrei Nr. 754900 Gr. 40
Délka krytu s vložkami 115 mm
Odolná proti opotřebení ano; ano
Odolná vůči oleji a tukům ano; ano
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Nehlučný ano; ano
Oblast EX ne
Nedochází k tříštění ano; ano
Barva Šedá; Černá
Celková délka 300 mm
Ochrana násady ne
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Materiál, rukojeť gumové opláštění
Materiál, Násada ocelová trubka
Druh produktu palička s měkkým čelem
Hmotnost celkem 805 g
Obsah sada
Násada/rukojeť rukojeť; Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6023 40
Číslo výrobce GG6023 40

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu odolného proti opotřebení. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Násada z ocelové trubky s gumovou rukojetí odolnou proti oleji.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Rozsah dodávky:

4× paličky s měkkým čelem, bez zpětného rázu č. 754900 vel. 40.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.