Komplet 4 x kladivo brez odboja z ročajem iz jeklene cevi

Št. art.: GG6023 40
Nov izdelek
Nastavi ceno 4 kos (33,05 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SUPERCRAFT
Dolžina glave z nastavki 115 mm
Celotna dolžina 300 mm
Masa 0,805 kg
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Jeklena cev
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva
USP1 4 x kladivo brez odboja z ročajem iz jeklene cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6023 40

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Obseg dobave:

4 x mehko kladivo, brez odboja art. 754900 vel. 40.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov