Pack promotionnel 4× maillets anti-rebond avec manche en tube d’acier

Réf.: GG6023 40
Fixer le prix 4 Pieces (33,05 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
294 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de surface de grappe 40 mm; 40 mm
Matériau insert nylon; nylon
Diamètre boîtier 40 mm
Nombre d’outils 4 pc.
Dureté type dur; type dur
Matériau boîtier tube d’acier
Série SUPERCRAFT
Forme de surface de frappe forme ronde; forme ronde
Référence fabricant Schonhammer, rückschlagfrei Nr. 754900 Gr. 40
Longueur corps avec embouts 115 mm
Résistance à l’usure oui; oui
Résistance aux huiles et aux graisses oui; oui
Zone de protection ESD (EPA) non
Caractéristique silencieuse oui; oui
Zone EX non
Aucun écaillage oui; oui
Couleur gris; noir
Longueur totale 300 mm
Protection du manche non
Caractéristiques anti-rebond
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 1; 2
Matériau, poignée gaine en caoutchouc
Matériau, manche tube d’acier
Type de produit maillet à frappe amortie
Poids total 805 g
Sommaire kit/assortiment
Manche/poignée poignée; manche

Identification et classification

Référence article GG6023 40
Réf. fabricant GG6023 40

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche en tube d’acier avec poignée en caoutchouc résistant à l’huile.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Livraison:

4× maillets à frappe amortie, anti-rebond 754900 réf. 40.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.