Kedvezményes csomagban 4x visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllel

Cikkszám: GG6023 40
Új termék
Ár beállítása 4 Darab (33,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Ár beállítása 4 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 40 mm
Sorozat SUPERCRAFT
Fejhossz betétekkel 115 mm
Teljes hossz 300 mm
Súly 0,805 kg
Ház anyaga Acélcső
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga Acélcső
Felület Porlakk bevonat
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács
USP1 4× visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6023 40

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Acélcső nyél olajnak ellenálló gumimarkolattal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Tartalom:

754900 sz. 40 méretű kímélő kalapács, visszaütésmentes.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek