Mubea clamp pliers

Nr art.: DM.MUB-APB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk spiczasta
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 18 mm
Rozstaw maks. 51 mm
Możliwość użycia do Obejmy do węży, samozaciskowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Właściwości Funkcja grzechotki
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 9655
Długość całkowita 780 mm
Masa całkowita 456 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu DM.MUB-APB
EAN / GTIN 3662424064241
Numer producenta DM.MUB-APB
Numer L L60130 10868
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Adaptable to self-tensioning elastic chains with a diameter of: 18 --> 51mm
  • Tool for one-hand operation
  • Bi-material handle sheath, non-slip for optimal handling
  • Tooth bar to reduce effort
  • Sleeve length: 560mm
  • Total length: 780mm

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 456

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript