• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezialzange fuer Federschellen

Artikel-Nr.: DM.MUB-APB
Preis pro 1 Stück
Netto: 132,98 €
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Form Backen/ Maul spitz
Ausführung Backen/ Maul extra schlank
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. 18 mm
Spannweite max. 51 mm
geeignet für Schlauchschellen
Ausführung Griff 2K-Griff
Eigenschaften Griff ergonomsich; rutschhemmend
Inhalt Einzelteil
Produktart Schlauchklemmzange
Griff vorhanden ja
Eigenschaften Ratschenfunktion
Werkstoff Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 9655
Länge gesamt 780 mm
Gewicht gesamt 456 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DM.MUB-APB
EAN / GTIN 3662424064241
Herstellernummer DM.MUB-APB
L-Nummer L60130 10868
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anpassbar an selbst-spannende elastische Ketten mit einem Durchmesser von: 18 --> 51mm
  • Werkzeug für Einhandbedienung
  • Griffummantelung aus Bi-Material, rutschfest für optimale Handhabung
  • Zahnstange, um den Kraftaufwand zu reduzieren
  • Länge der Hülse: 560mm
  • Gesamtlänge: 780mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 456
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb