Pinze per staccare e attaccare le catene elastiche autotensionanti

Codice art.: DM.MUB-APB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Forma ganasce/forchetta a punta
Esecuzione ganasce/forchetta Es. ultrasottile
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 18 mm
Apertura max 51 mm
Per Fascette serratubi autobloccanti
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza per anelli stringitubo
Caratteristiche Funzione cricchetto
Materiale Acciaio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 9655
Lunghezza complessiva 780 mm
Peso totale 456 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo DM.MUB-APB
EAN / GTIN 3662424064241
Codice del produttore DM.MUB-APB
Numero-L L60130 10868
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adattabile a catene elastiche autotensionanti con un diametro di: 18 --> 51mm
  • Utensile per l'utilizzo con una sola mano
  • Guaina dell'impugnatura in bi-materiale, antiscivolo per una manipolazione ottimale
  • Barra dentata per ridurre lo sforzo
  • Lunghezza della manica: 560mm
  • Lunghezza totale: 780mm

Proprietà:

  • Peso in grammi: 456

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello