{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 18 mm | |
| Šířka upnutí max. | 51 mm | |
| Vhodné pro | Samolepicí hadicové svorky | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na hadicové spony | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 9655 | |
| Celková délka | 780 mm | |
| Hmotnost celkem | 456 g |
| Katalogové číslo | DM.MUB-APB | |
| EAN / GTIN | 3662424064241 | |
| Číslo výrobce | DM.MUB-APB | |
| L-číslo | L60130 10868 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |