{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| Ausführung Backen/ Maul | extra schlank | |
| Maßeinheit Spannweite | metrisch | |
| Spannweite min. | 18 mm | |
| Spannweite max. | 51 mm | |
| geeignet für | Schlauchschellen | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schlauchklemmzange | |
| Eigenschaften | Ratschenfunktion | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 9655 | |
| Länge gesamt | 780 mm | |
| Gewicht gesamt | 456 g |
| Artikelnummer | DM.MUB-APB | |
| EAN / GTIN | 3662424064241 | |
| Herstellernummer | DM.MUB-APB | |
| L-Nummer | L60130 10868 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |