Pince pour le retrait et la pose de chaînes élastiques auto-tendues

Réf.: DM.MUB-APB
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
Référence article DM.MUB-APB
EAN / GTIN 3662424064241
Réf. fabricant DM.MUB-APB
Article hors catalogue L60130 10868
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Adaptable aux chaînes élastiques auto-tendues de diamètre: 18 --> 51mm
  • Outil utilisable d'une seule main
  • Gaine de la poignée en bi-matière, antidérapante pour une manipulation optimale
  • Crémaillère pour réduire l'effort
  • Longueur de la douille: 560mm
  • Longueur totale: 780mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 456