Pince pour le retrait et la pose de chaînes élastiques auto-tendues

Réf.: DM.MUB-APB
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
Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire Pointe
Exécution des mors/mâchoires très étroit
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 18 mm
Ecartement max. 51 mm
Pour colliers autoserrants
Exécution du manche poignée bimatière
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Sommaire pièce unique
Type de produit Pinces pour colliers de serrage
Poignée disponible oui
Caractéristiques fonction de cliquet
Matériau Acier
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 9655
Longueur totale 780 mm
Poids total 456 g

Identification et classification

Référence article DM.MUB-APB
EAN / GTIN 3662424064241
Réf. fabricant DM.MUB-APB
Article hors catalogue L60130 10868
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Adaptable aux chaînes élastiques auto-tendues de diamètre: 18 --> 51mm
  • Outil utilisable d'une seule main
  • Gaine de la poignée en bi-matière, antidérapante pour une manipulation optimale
  • Crémaillère pour réduire l'effort
  • Longueur de la douille: 560mm
  • Longueur totale: 780mm

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 456

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript