Klešče za snemanje in pritrjevanje samonapenjalnih elastičnih verig

Št. art.: DM.MUB-APB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Izvedba čeljusti/vilic izredno ozko
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. 18 mm
Vpenjalna širina maks. 51 mm
Primerno za samozaporne cevne objemke
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Klešče za cevne objemke
Lastnosti funkcija raglje
Material Jeklo
Površina kromirano
Postopek izdelave kovano
Standard DIN ISO 9655
Celotna dolžina 780 mm
Skupna masa 456 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DM.MUB-APB
EAN/GTIN 3662424064241
Številka proizvajalca DM.MUB-APB
L-število L60130 10868
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prilagodljiv za samonapenjalne elastične verige s premerom: 18 --> 51 mm
  • Orodje za enoročno upravljanje
  • Oplastitev ročaja iz bi-materiala, nedrseča za optimalno rokovanje
  • Zobna palica za zmanjšanje napora
  • Delina rokava: 560 mm
  • Skupna dolžina: 780 mm

Lastnosti:

  • Teža v gramih: 456

Svetovalci za storitve in izdelke